!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTOREDUCTEUR 30RPM 90VDC

MOTOREDUCTEUR 30RPM 90VDC

DAYTON

MOTOREDUCTEUR 30RPM 90VDC close
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
MOTOREDUCTEUR 30RPM 90VDC

MOTOREDUCTEUR 30RPM 90VDC

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,478.62 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5LAE9
  • N° de modèle du manufacturier 5LAE9
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.71 lb

Spécifications techniques

  • Type (moteurs à engrenages)Moteur à engrenages DC
  • Couple max.266 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages)Angle droit
  • Rendement nominal (tr/min)30
  • Position de montage (moteurs à engrenages)Toutes positions
  • Sortie, arbre réversibleNon
  • HP d'entrée1/8
  • Intensité maximale (A)1,72
  • Rotation (moteurs à engrenages)SH/SAH
  • Longueur d'arbre (dimension V)1-1/2"
  • Tension (moteurs à engrenages) 90 VCC
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Simple, droite
  • Rétroaction tachymétrique Non
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Fermé non ventilé
  • Longueur sans tige 11-3/4 po
  • Charge en en porte-à-faux 175 lb
  • Rapport d'engrenage 60:1
  • Classe d'isolation F
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 5/8"