!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTOREDUCTEUR 22RPM 90VDC

MOTOREDUCTEUR 22RPM 90VDC

DAYTON

MOTOREDUCTEUR 22RPM 90VDC close
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
MOTOREDUCTEUR 22RPM 90VDC

MOTOREDUCTEUR 22RPM 90VDC

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,129.56 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4Z130
  • N° de modèle du manufacturier 4Z130
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.0 lb

Spécifications techniques

  • Type (moteurs à engrenages)Moteur à engrenages DC
  • Couple max.280 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages)Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min)22
  • Position de montage (moteurs à engrenages)Toutes positions
  • Charge en en porte-à-faux150 lb
  • Rapport d'engrenage82:1
  • Rotation (moteurs à engrenages)SH/SAH
  • Diamètre d'arbre (dimension U)5/8"
  • Balais de rechange6YHY6
  • Tension (moteurs à engrenages) 90VDC
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Simple
  • Rétroaction tachymétrique Oui
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Fermé non ventilé
  • Longueur sans tige 10-1/8 po
  • HP d'entrée 1/8
  • Intensité maximale (A) 1,41
  • Longueur hors tout 11-5/8 po
  • Longueur d'arbre (dimension V) 1-1/2"