!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTOREDUCTEUR 181RPM 12 TORQUE TENV

MOTOREDUCTEUR 181RPM 12 TORQUE TENV

DAYTON

MOTOREDUCTEUR 181RPM 12 TORQUE TENV close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTOREDUCTEUR 181RPM 12 TORQUE TENV

MOTOREDUCTEUR 181RPM 12 TORQUE TENV

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $426.68 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DTN1LPV2
  • N° de modèle du manufacturier 016-050-0018
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # 28
  • Poids à l’expédition 7.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à engrenages alimenté en CA
  • Tension (moteurs à engrenages)115/230 VCA
  • Couple max.12 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages)Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min)181
  • Position de montage (moteurs à engrenages)Toutes positions
  • Longueur sans tige5-3/4 po
  • Sortie, arbre réversibleNon
  • Charge en en porte-à-faux50 lb
  • Rapport d'engrenage10:1
  • Classe d'isolationB
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Condensateur requisCompris
  • Longueur d'arbre (dimension V).75"
  • LubrificationRemplissage de graisse
  • BoîtierZinc moulé sous pression
  • EngrenagesAcétyle/acier
  • NormescRUus
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages CA
  • Phase (moteurs à engrenages) 1
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Simple
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH/SAH
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Fermé non ventilé
  • Type de frein (moteurs à engrenages) Aucune
  • Hz 50/60
  • Régime (tr/min) à 50 Hz 154
  • HP d'entrée 1/20
  • Intensité maximale (A) 0,62/0,33
  • Protection thermique Non
  • Type de moteur Condensateur permanent
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 5/16"
  • Taille d'entrée de clé Plate
  • Finition Sans peinture
  • Matériau de carter d'engrenage Zinc moulé sous pression
  • Matériau d'engrenage Acétyle/acier
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande