!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR A ENGRENAGE

MOTEUR A ENGRENAGE

DAYTON

MOTEUR A ENGRENAGE close
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
MOTEUR A ENGRENAGE

MOTEUR A ENGRENAGE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $909.89 / CHAQUE
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
  • N° article DTN1LPL3
  • N° de modèle du manufacturier 016-010-0081
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.86 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à engrenages alimenté en CA
  • Tension (moteurs à engrenages)115/230 VCA
  • Couple max.250 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages)Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min)20
  • Position de montage (moteurs à engrenages)Toutes positions
  • Longueur sans tige9-7/8 po
  • Sortie, arbre réversibleNon
  • Charge en en porte-à-faux250 lb
  • Rapport d'engrenage81:1
  • Classe d'isolationB
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Condensateur requisInclus
  • Longueur d'arbre (dimension V)1.5"
  • Nb de disques de frein requis1
  • FinitionSans peinture
  • Matériau de carter d'engrenageZinc moulé sous pression
  • Matériau d'engrenageAcier trempé/phénolique
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages CA
  • Phase (moteurs à engrenages) 1
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Simple
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH/SAH
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Fermé autoventilé
  • Type de frein (moteurs à engrenages) Aucune
  • Hz 50/60
  • Régime (tr/min) à 50 Hz 16
  • HP d'entrée 1/12
  • Intensité maximale (A) 1,2/0,63
  • Protection thermique Non
  • Type de moteur Condensateur permanent
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 3/4"
  • Taille d'entrée de clé Clavette-disque n Degrees 605
  • Lubrification Remplissage de graisse
  • Boîtier Zinc moulé sous pression
  • Engrenages Acier trempé/phénolique
  • Normes cRUus