!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MOTEUR A ENGRENAG ANGLE DROIT AC 5

MOTEUR A ENGRENAG ANGLE DROIT AC 5

DAYTON

MOTEUR A ENGRENAG ANGLE DROIT AC 5 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTEUR A ENGRENAG ANGLE DROIT AC 5

MOTEUR A ENGRENAG ANGLE DROIT AC 5

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,202.10 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3XA90
  • N° de modèle du manufacturier 3XA90
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # 32
  • Poids à l’expédition 18.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Moteur à engrenages alimenté en CA
  • Tension (moteurs à engrenages) 115/230 VCA
  • Couple max. 130 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages) Angle droit
  • Rendement nominal (tr/min) 55
  • Position de montage (moteurs à engrenages) Toutes positions
  • Régime (tr/min) à 50 Hz 48
  • HP d'entrée 1/4
  • Intensité maximale (A) 2,35/1,25
  • Température ambiante max. 40 degrés C
  • Condensateur requis Included
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 5/8"
  • Matériau de carter d'engrenage Aluminium moulé sous pression
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages CA
  • Phase (moteurs à engrenages) 1
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Simple, droite
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH/SAH
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Fermé autoventilé
  • Type de frein (moteurs à engrenages) Aucune
  • Charge en en porte-à-faux 200 lb
  • Rapport d'engrenage 30:1
  • Protection thermique Aucune
  • Type de moteur À condensateur permanent
  • Longueur hors tout 10-5/16 po
  • Longueur d'arbre (dimension V) 1.5"

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande