!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR A ENGRENAGE AC 154 RPM 1/20H

MOTEUR A ENGRENAGE AC 154 RPM 1/20H

DAYTON

MOTEUR A ENGRENAGE AC 154 RPM 1/20H close
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
MOTEUR A ENGRENAGE AC 154 RPM 1/20H

MOTEUR A ENGRENAGE AC 154 RPM 1/20H

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $645.84 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6A198
  • N° de modèle du manufacturier 6A198
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # 28
  • Poids à l’expédition 6.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à engrenages alimenté en CA
  • Tension (moteurs à engrenages)115 VCA
  • Couple max.20 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages)Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min)154
  • Position de montage (moteurs à engrenages)Toutes positions
  • Longueur sans tige7-3/8 po
  • Charge en en porte-à-faux90 lb
  • Rapport d'engrenage10:1
  • Protection thermiqueAucune
  • Type de moteurÀ condensateur permanent
  • Diamètre d'arbre (dimension U)1/2"
  • Matériau de carter d'engrenageAluminium moulé sous pression
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages CA
  • Phase (moteurs à engrenages) 1
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Simple
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH/SAH
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Ouvert
  • Type de frein (moteurs à engrenages) Aucune
  • Hz 50/60
  • HP d'entrée 1/20
  • Intensité maximale (A) 0,62
  • Température ambiante max. 40 degrés C
  • Condensateur requis DMD2MDV6
  • Longueur d'arbre (dimension V) 1"