!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT D'ÉTANCH,THERMIQUEMENT RÉACTIF,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP 260 À 815 ° C,DURC 2H,BRUN,1 PTE

JOINT D'ÉTANCH,THERMIQUEMENT RÉACTIF,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP 260 À 815 ° C,DURC 2H,BRUN,1 PTE

LOCTITE

JOINT D'ÉTANCH,THERMIQUEMENT RÉACTIF,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP 260 À 815 ° C,DURC 2H,BRUN,1 PTE close
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
JOINT D'ÉTANCH,THERMIQUEMENT RÉACTIF,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP 260 À 815 ° C,DURC 2H,BRUN,1 PTE

JOINT D'ÉTANCH,THERMIQUEMENT RÉACTIF,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP 260 À 815 ° C,DURC 2H,BRUN,1 PTE

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 421,19 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 5 054,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LCT2374447
  • N° de modèle du manufacturier 2374447
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Informations sur le produit

Cette réparation de bande transporteuse PC 7350 est fabriquée avec un composé de polyuréthane pour fournir une excellente adhérence et résistance au pelage, flexibilité, auto-nivellement et un durcissement complet rapide de deux heures. Il a une résistance au cisaillement de 900 lb/po2et une température maximale de 176ºF. Disponible dans une bouteille de 400 millilitres.

Spécifications techniques

  • ArticleScellant pour températures extrêmes
  • Taille de contenant31,99 oz
  • Temps jusqu'à durcissement complet2 h
  • Températures de service max.1 500 Degrees F
  • SérieLOCTITE NS5550
  • NormesCalifornia Proposition 65, CEPA DSL/NDSL, CERCLA/SARA Section 302 EHS, CERCLA/SARA Section 311/312, CERCLA/SARA Section 313, OSHA 29 CFR 1910.1200, TSCA
  • Base chimiqueRésine thermiquement réactive
  • Viscosité maximum2,000,000 cP
  • Type de jointScellant pour joints d'étanchéité
  • Application d'étanchéité spécifiqueScellant pour brides
  • Couleur Brun
  • Type de contenant Cannette
  • Type de cure Chaleur
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Forme du produit Pâte
  • Teneur en COV 0
  • Point d'éclair 399,92 Degrees F
  • Viscosité minimale 1 910 000 CP
  • Poids spécifique 1.3
  • Exigences de stockage 8 Degrees C à 21 Degrees C
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)