JOINT D'ÉTANCH,THERMIQUEMENT RÉACTIF,LIQ,PLAGE DE TEMP 38 À 700 ° C,DURC 36 H,BRUN,1 TP
JOINT D'ÉTANCH,THERMIQUEMENT RÉACTIF,LIQ,PLAGE DE TEMP 38 À 700 ° C,DURC 36 H,BRUN,1 TP
LOCTITE
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Informations sur le produit
Cet apprêt est noir et disponible dans une bouteille de 190 millilitres.
Spécifications techniques
Article Scellant pour températures extrêmes
Taille de contenant 15,99 oz
Temps jusqu'à durcissement complet 1 h
Températures de service max. 1 300 Degrees F
Série LOCTITE NS5540
Normes California Proposition 65, CEPA DSL/NDSL, CERCLA/SARA Section 302 EHS, CERCLA/SARA Section 311/312, CERCLA/SARA Section 313, OSHA 29 CFR 1910.1200, TSCA
Base chimique Résine thermiquement réactive
Viscosité maximum 48,000 cP
Type de joint Scellant pour joints d'étanchéité
Application d'étanchéité spécifique Bride, mastic pour filetage
Couleur Brun
Type de contenant Cannette
Type de cure Chaleur
Température minimale de service -40 Degrees F
Forme du produit Liquide
Teneur en COV 0,14
Point d'éclair 159,8 Degrees F
Viscosité minimale 48 000 CP
Poids spécifique 1
Exigences de stockage 8 Degrees C à 21 Degrees C
Pays d’origine Irlande
(sous réserve de modification)