!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, SI 9160, 10,15OZ LIQ, CARTOUCHE, RG, RÉSISTANT À L'HUILE

SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, SI 9160, 10,15OZ LIQ, CARTOUCHE, RG, RÉSISTANT À L'HUILE

LOCTITE

SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, SI 9160, 10,15OZ LIQ, CARTOUCHE, RG, RÉSISTANT À L'HUILE close
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
SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, SI 9160, 10,15OZ LIQ, CARTOUCHE, RG, RÉSISTANT À L'HUILE

SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, SI 9160, 10,15OZ LIQ, CARTOUCHE, RG, RÉSISTANT À L'HUILE

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 30,05 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 44 = 1 322,20 $
Ce produit doit être acheté en quantités de 44 ou plus et en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article LCT475377R
  • N° de modèle du manufacturier 475377
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201616
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.79 lb

Informations sur le produit

Ces scellants pour joints renforcent l’étanchéité d’un joint existant afin d’empêcher les fluides et les gaz de fuiter à travers les pièces collées dans le cadre d’applications générales.

Spécifications techniques

  • ArticleEnduit d'étanchéité pour joint
  • Taille de contenant10,15 oz liq.
  • Temps jusqu'à durcissement complet1 jour
  • Températures de service max.475 Degrees F
  • SérieSI 9160
  • Forme du produitPâte
  • Pour le type de matériauVerre, métal, plastique, bois
  • Teneur en COV32 g/L
  • Point d'éclair199,4 Degrees F
  • Poids spécifique1,01 à 20 Degrees C
  • Exigences de stockage8 Degrees à 21 Degrees C
  • Couleur Rouge
  • Type de contenant Cartouche
  • Type de cure Vulcanisation à température ordinaire (RTV)
  • Température minimale de service -60 Degrees F
  • Temps de travail 45 minutes
  • Pour le type de fluide Huile
  • Normes Proposition 65 de la Californie, LCPE DSL/NDSL, CERCLA/SARA section 302 EHS, CERCLA/SARA section 311/312, CERCLA/SARA section 313, homologué CFIA, OSHA 29 CFR 1910.1200, TSCA
  • Base chimique Silicone acétoxy
  • Type de joint Enduit d'étanchéité pour joint
  • Application d'étanchéité spécifique Protection des câbles, scellement de l'isolation électrique, des conduits, des évents, des tuyaux, des portes et des fenêtres
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)