!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, SI 595, 6,42OZ, SOUS PRESSION, TRANSPARENT, TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE

SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, SI 595, 6,42OZ, SOUS PRESSION, TRANSPARENT, TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE

LOCTITE

SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, SI 595, 6,42OZ, SOUS PRESSION, TRANSPARENT, TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE close
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
SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, SI 595, 6,42OZ, SOUS PRESSION, TRANSPARENT, TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE

SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, SI 595, 6,42OZ, SOUS PRESSION, TRANSPARENT, TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.48 / CHAQUE
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
  • N° article LCT743915R
  • N° de modèle du manufacturier 743915
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.67 lb

Informations sur le produit

Ces scellants pour joints renforcent l’étanchéité d’un joint existant afin d’empêcher les fluides et les gaz de fuiter à travers les pièces collées dans le cadre d’applications générales.

Spécifications techniques

  • ArticleEnduit d'étanchéité pour joint
  • Taille de contenant6,42 oz liq.
  • Temps jusqu'à durcissement complet1 jour
  • Températures de service max.450 Degrees F
  • SérieSI 595
  • Forme du produitPâte
  • NormesANSI/NSF standard 51, proposition 65 de la Californie, CEPA DSL/NDSL, CERCLA/SARA section 302 EHS, CERCLA/SARA section 311/312, CERCLA/SARA section 313, OSHA 29 CFR 1910.1200, TSCA
  • Base chimiqueSilicone acétoxy
  • Non toxiqueOui
  • Poids spécifique1,03 à 20 Degrees C
  • Couleur Transparent
  • Type de contenant Bidon pressurisé
  • Type de cure Vulcanisation à température ordinaire (RTV)
  • Température minimale de service -65 Degrees F
  • Temps de travail 30 minutes
  • Pour le type de matériau Métal, plastique
  • Teneur en COV 39,4 g/L
  • Point d'éclair 199,99 Degrees F
  • Type de joint Enduit d'étanchéité pour joint
  • Exigences de stockage 8 Degrees à 21 Degrees C
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié NSF (norme de durabilité or environnementale)