!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FBRCNT JOINTS,RTV,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP -54 À 316 ° C,DURC 24 H,ROUGE,80 ML,SILICONE

FBRCNT JOINTS,RTV,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP -54 À 316 ° C,DURC 24 H,ROUGE,80 ML,SILICONE

PERMATEX

FBRCNT JOINTS,RTV,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP -54 À 316  ° C,DURC 24 H,ROUGE,80 ML,SILICONE close
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
FBRCNT JOINTS,RTV,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP -54 À 316 ° C,DURC 24 H,ROUGE,80 ML,SILICONE

FBRCNT JOINTS,RTV,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP -54 À 316 ° C,DURC 24 H,ROUGE,80 ML,SILICONE

PERMATEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.03 / CHAQUE
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
  • N° article PML59403
  • N° de modèle du manufacturier 59403
  • N° de classification normalisée des produits et services 31401902
  • PAGE DU CATALOGUE # 1248
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ce joint d'étanchéité est un scellant monocomposant vulcanisant à température ambiante pour les applications à haute température et une utilisation intensive. La pâte de silicone rouge, sans affaissement, a une plage de température de fonctionnement continue de -54 à 316 °C et un point d'éclair supérieur à 93 °C. Ce mastic ininflammable et non toxique commence à durcir en une heure et durcit complètement en 24 heures. Ce produit est vendu dans un tube de 80 millilitres.

Spécifications techniques

  • ArticleJoint d'étanchéité
  • Taille de contenant80 ml
  • Type de cureVulcanisation à température ambiante (RTV)
  • Température minimale de service-65 Degrees F
  • Pour le type de fluideFluides pour automobiles et ateliers
  • Teneur en COV0,03
  • Type de jointJoint d'étanchéité
  • Application d'étanchéité spécifiqueCarters d'huile, boîtiers de thermostat, carters de transmission, couvercles de soupapes, pompes à eau
  • Couleur Rouge
  • Type de contenant Tube
  • Températures de service max. 650 Degrees F
  • Forme du produit Pâte
  • Normes Spécifié par l'OEM
  • Point d'éclair 200 Degrees F
  • Poids spécifique 1.05