!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FBRCNT JOINTS,RTV,PATE THIXOTROPE,PLAGE DE TEMP -54 À 260 ° C,DURC 24 H,BLEU,80 ML,SILICONE

FBRCNT JOINTS,RTV,PATE THIXOTROPE,PLAGE DE TEMP -54 À 260 ° C,DURC 24 H,BLEU,80 ML,SILICONE

PERMATEX

FBRCNT JOINTS,RTV,PATE THIXOTROPE,PLAGE DE TEMP -54 À 260  ° C,DURC 24 H,BLEU,80 ML,SILICONE close
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
FBRCNT JOINTS,RTV,PATE THIXOTROPE,PLAGE DE TEMP -54 À 260 ° C,DURC 24 H,BLEU,80 ML,SILICONE

FBRCNT JOINTS,RTV,PATE THIXOTROPE,PLAGE DE TEMP -54 À 260 ° C,DURC 24 H,BLEU,80 ML,SILICONE

PERMATEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.63 / CHAQUE
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
  • N° article PML59303
  • N° de modèle du manufacturier 59303
  • N° de classification normalisée des produits et services 31401902
  • PAGE DU CATALOGUE # 1247
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ce joint d'étanchéité est un mastic monocomposant vulcanisant à température ambiante. La pâte de silicone bleue thixotrope a une plage de température intermittente de -54 à 260°C et un point d'éclair supérieur à 93°C. Le mastic sans danger pour les capteurs commence à durcir en une heure et durcit complètement en 24 heures. Ce produit ininflammable et non toxique est offert en tube de 80 millilitres.

Spécifications techniques

  • ArticleJoint d'étanchéité bleu sans risque pour les capteurs
  • Taille de contenant80 ml
  • Type de cureVulcanisation à température ambiante (RTV)
  • Température minimale de service-65 Degrees F
  • Pour le type de fluideFluides pour automobiles et ateliers
  • Teneur en COV0,03
  • Type de jointJoint d'étanchéité
  • Application d'étanchéité spécifiqueCarter d'huile, boîtiers de thermostat, couvercles de distribution, carter de transmission, cache-culbuteurs, pompes à eau
  • Couleur Bleu
  • Type de contenant Tube
  • Températures de service max. 500 Degrees F
  • Forme du produit Pâte
  • Normes Spécifié par l'OEM
  • Point d'éclair 200 Degrees F
  • Poids spécifique 1.43
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)