Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce mastic élastomère à composant unique, vulcanisant à température ambiante, rend immédiatement les joints étanches. La pâte noire, thixotrope et sans affaissement peut supporter une plage de température continue de -59 à 232°C et a un point d'éclair supérieur à 95°C. Ce mastic non corrosif et sans danger pour les capteurs commence à durcir en cinq minutes et durcit complètement en 24 heures. Ce produit est livré dans une bombe sous pression de 7,5 onces.
Spécifications techniques
ArticleJoint d'étanchéité The Right Stuff
Taille de contenant7,5 oz
Température minimale de service-75 Degrees F
Forme du produitPâte
NormesCalifornia Proposition 65, Ford, GM et Mercedes-Benz, répond aux spécifications OEM pour Chrysler, NSF White Book Registered
Base chimiqueCaoutchouc élastomère
Type de jointJoint d'étanchéité
Application d'étanchéité spécifiqueCouvercles de différentiel, carters d'huile, couvercles de distribution, carters de transmission
CouleurNoir
Températures de service max.500 Degrees F
SérieSérie The Right Stuff d'une minute
Pour le type de fluideLubrifiants et liquides de refroidissement pour engrenages, fluides pour groupes motopropulseurs, y compris l'huile moteur et le liquide de transmission
Teneur en COV0,03
Point d'éclair203 Degrees F
Poids spécifique1.34
Exigences de stockage8 Degrees C à 28 Degrees C
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 41,15 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: