!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FABRICANT JOINTS,RTV,PÂTE NON-SAG,PLAGE DE TEMPÉRATURE -54 À 260 ° C,CURE 24 H,BLEU,300 ML,SILICONE

FABRICANT JOINTS,RTV,PÂTE NON-SAG,PLAGE DE TEMPÉRATURE -54 À 260 ° C,CURE 24 H,BLEU,300 ML,SILICONE

PERMATEX

FABRICANT JOINTS,RTV,PÂTE NON-SAG,PLAGE DE TEMPÉRATURE -54 À 260 ° C,CURE 24 H,BLEU,300 ML,SILICONE close
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
FABRICANT JOINTS,RTV,PÂTE NON-SAG,PLAGE DE TEMPÉRATURE -54 À 260 ° C,CURE 24 H,BLEU,300 ML,SILICONE

FABRICANT JOINTS,RTV,PÂTE NON-SAG,PLAGE DE TEMPÉRATURE -54 À 260 ° C,CURE 24 H,BLEU,300 ML,SILICONE

PERMATEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.37 / CHAQUE
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
  • N° article PML59613
  • N° de modèle du manufacturier 59613
  • N° de classification normalisée des produits et services 31401501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1247
  • Poids à l’expédition 1.03 lb

Informations sur le produit

Ce fabricant de joints est un mastic monocomposant vulcanisant à température ambiante conçu pour les applications à couple élevé et à fortes vibrations. La pâte de silicone bleue ferme sèche au toucher en deux heures et durcit complètement en 24 heures. Ce scellant non corrosif à faible odeur a une plage de température de -54 à 260 °C. Il est sans danger pour les capteurs et a un point d'éclair supérieur à 95°C. Ce produit ininflammable et non toxique est offert en cartouche de

Spécifications techniques

  • ArticleJoint d'étanchéité Ultra Blue
  • Taille de contenant300 oz
  • Temps jusqu'à durcissement complet24 h
  • Températures de service max.500 Degrees F
  • Forme du produitPâte
  • NormesEnregistré dans le livre blanc de la NSF, spécifié par les OEM
  • Point d'éclair203 Degrees F
  • Poids spécifique1.44
  • Exigences de stockage8 Degrees C à 28 Degrees C
  • Couleur Bleu
  • Type de contenant Cartouche
  • Type de cure Vulcanisation à température ambiante (RTV)
  • Température minimale de service -65 Degrees F
  • Pour le type de fluide Fluides pour automobiles et ateliers
  • Base chimique Caoutchouc de silicone oxime
  • Type de joint Joint d'étanchéité
  • Application d'étanchéité spécifique Couvercles de différentiel, carters d'huile, couvercles de distribution, carters de transmission, couvercles de soupapes
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)