!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT D'ÉTANCH,TACK ÉLEVÉ,ARSL,SÉCH RAPIDE,PLAGE DE TEMP -54 À 260 ° C,DURC 24 H,BLC,225 G

JOINT D'ÉTANCH,TACK ÉLEVÉ,ARSL,SÉCH RAPIDE,PLAGE DE TEMP -54 À 260 ° C,DURC 24 H,BLC,225 G

PERMATEX

JOINT D'ÉTANCH,TACK ÉLEVÉ,ARSL,SÉCH RAPIDE,PLAGE DE TEMP -54 À 260  ° C,DURC 24 H,BLC,225 G close
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
JOINT D'ÉTANCH,TACK ÉLEVÉ,ARSL,SÉCH RAPIDE,PLAGE DE TEMP -54 À 260 ° C,DURC 24 H,BLC,225 G

JOINT D'ÉTANCH,TACK ÉLEVÉ,ARSL,SÉCH RAPIDE,PLAGE DE TEMP -54 À 260 ° C,DURC 24 H,BLC,225 G

PERMATEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.98 / CHAQUE
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
  • N° article PML80546
  • N° de modèle du manufacturier 80546
  • N° de classification normalisée des produits et services 31401900
  • PAGE DU CATALOGUE # 1247
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Ce mastic d'étanchéité en aérosol tout usage à séchage rapide scelle tout joint en caoutchouc, en liège, en papier ou en composite. Le mastic à haute adhérence a une plage de températures de fonctionnement de -54 à 260°C et un point d'éclair inférieur à -18°C. Il durcit complètement en 24 heures. Ce joint d'étanchéité blanc est présenté dans une bombe aérosol de 225 grammes.

Spécifications techniques

  • ArticleJoint d'étanchéité HIGH TACK 99MA
  • Taille de contenant300 ml
  • Temps jusqu'à durcissement complet24 h
  • Températures de service max.500 Degrees F
  • Forme du produitPâte
  • NormesProposition 65 de Californie, spécifiée par le fabricant d'équipement d'origine
  • Base chimiqueCaoutchouc de silicone oxime
  • Type de jointJoint d'étanchéité
  • Application d'étanchéité spécifiqueJoints d'extrémité du collecteur d'admission, boîtiers de thermostat, couvercles de soupapes, pompe à eau
  • Couleur Gris
  • Type de contenant Cartouche
  • Type de cure Vulcanisation à température ambiante (RTV)
  • Température minimale de service -65 Degrees F
  • Pour le type de fluide Lubrifiants et liquides de refroidissement pour engrenages, fluides pour groupes motopropulseurs, y compris l'huile moteur et le liquide de transmission
  • Teneur en COV 0,02
  • Point d'éclair 199 Degrees F
  • Poids spécifique 1.47
  • Exigences de stockage 8 Degrees C à 28 Degrees C
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)