!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ULTRA, NO 599, GR, CARTOUCHE 300ML, DURCISSEMENT 24H

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ULTRA, NO 599, GR, CARTOUCHE 300ML, DURCISSEMENT 24H

PERMATEX

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ULTRA, NO 599, GR, CARTOUCHE 300ML, DURCISSEMENT 24H close
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
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ULTRA, NO 599, GR, CARTOUCHE 300ML, DURCISSEMENT 24H

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ULTRA, NO 599, GR, CARTOUCHE 300ML, DURCISSEMENT 24H

PERMATEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.52 / CHAQUE
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
  • N° article PML59913
  • N° de modèle du manufacturier 59913
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.03 lb

Informations sur le produit

Cet enduit d’étanchéité est gris et est livré dans une cartouche de 300ml. Il s’agit d’un produit d’origine, qui répond aux normes de la Proposition 65 de Californie.

Spécifications techniques

  • ArticleJoint d'étanchéité
  • Taille de contenant300 ml
  • Temps jusqu'à durcissement complet24 h
  • Températures de service max.500 Degrees F
  • Forme du produitPâte
  • NormesProposition 65 de Californie, spécifiée par le fabricant d'équipement d'origine
  • Base chimiqueCaoutchouc de silicone oxime
  • Type de jointJoint d'étanchéité
  • Application d'étanchéité spécifiqueJoints d'extrémité du collecteur d'admission, boîtiers de thermostat, couvercles de soupapes, pompe à eau
  • Couleur Gris
  • Type de contenant Cartouche
  • Type de cure Vulcanisation à température ambiante (RTV)
  • Température minimale de service -65 Degrees F
  • Pour le type de fluide Lubrifiants et liquides de refroidissement pour engrenages, fluides pour groupes motopropulseurs, y compris l'huile moteur et le liquide de transmission
  • Teneur en COV 0,02
  • Point d'éclair 199 Degrees F
  • Poids spécifique 1.47
  • Exigences de stockage 8 Degrees C à 28 Degrees C
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)