!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FABRICANT JOINTS,RTV,PÂTE NON-SAG,PLAGE DE TEMPÉRATURE -60 À 371 ° C,CURE 24 H,CUIVRE,300ML,SILICONE

FABRICANT JOINTS,RTV,PÂTE NON-SAG,PLAGE DE TEMPÉRATURE -60 À 371 ° C,CURE 24 H,CUIVRE,300ML,SILICONE

PERMATEX

FABRICANT JOINTS,RTV,PÂTE NON-SAG,PLAGE DE TEMPÉRATURE -60 À 371 ° C,CURE 24 H,CUIVRE,300ML,SILICONE close
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
FABRICANT JOINTS,RTV,PÂTE NON-SAG,PLAGE DE TEMPÉRATURE -60 À 371 ° C,CURE 24 H,CUIVRE,300ML,SILICONE

FABRICANT JOINTS,RTV,PÂTE NON-SAG,PLAGE DE TEMPÉRATURE -60 À 371 ° C,CURE 24 H,CUIVRE,300ML,SILICONE

PERMATEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.20 / CHAQUE
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
  • N° article PML59713
  • N° de modèle du manufacturier 59713
  • N° de classification normalisée des produits et services 31401902
  • PAGE DU CATALOGUE # 1247
  • Poids à l’expédition 0.84 lb

Informations sur le produit

Fabricant de joints. Mastic de vulcanisation à température ambiante à composant unique pour températures de fonctionnement élevées de moteurs à 4 cylindres, turbocompressés ou hautes performances. Pâte de silicone au cuivre, sans affaissement, sèche au toucher en 1hr et durcit complètement en 24hrs. Non corrosif, faible odeur. Plage de température de -60-371°C. Sans danger pour les capteurs. Point d'éclair supérieur à 93°C. Ininflammable et non toxique. Cartouche de 300ml.

Spécifications techniques

  • ArticleTempérature maximale Ultra Copper Joint d'étanchéité
  • Taille de contenant300 ml
  • Type de cureVulcanisation à température ambiante (RTV)
  • Température minimale de service-65 Degrees F
  • Pour le type de fluideFluides pour automobiles et ateliers
  • Teneur en COV0,03
  • Point d'éclair199 Degrees F
  • Poids spécifique1.05
  • Exigences de stockage8 Degrees C à 28 Degrees C
  • Couleur Cuivre
  • Type de contenant Cartouche
  • Températures de service max. 700 Degrees F
  • Forme du produit Pâte
  • Normes Spécifié par l'OEM
  • Base chimique Caoutchouc de silicone oxime
  • Type de joint Joint d'étanchéité
  • Application d'étanchéité spécifique Collecteurs/collecteurs d'échappement, carters d'huile, boîtiers de thermostat, couvercles de distribution, couvercles de soupape, pompes à eau
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)