!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FBRCNT JOINTS,RTV,PATE THIXOTROPE,PLAGE DE TEMP -59 ° C À 232 ° C,DURC 24 H,NR,300 ML,ÉLASTOMÈRE

FBRCNT JOINTS,RTV,PATE THIXOTROPE,PLAGE DE TEMP -59 ° C À 232 ° C,DURC 24 H,NR,300 ML,ÉLASTOMÈRE

RIGHT STUFF

FBRCNT JOINTS,RTV,PATE THIXOTROPE,PLAGE DE TEMP -59  ° C À 232  ° C,DURC 24 H,NR,300 ML,ÉLASTOMÈRE close
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
FBRCNT JOINTS,RTV,PATE THIXOTROPE,PLAGE DE TEMP -59 ° C À 232 ° C,DURC 24 H,NR,300 ML,ÉLASTOMÈRE

FBRCNT JOINTS,RTV,PATE THIXOTROPE,PLAGE DE TEMP -59 ° C À 232 ° C,DURC 24 H,NR,300 ML,ÉLASTOMÈRE

RIGHT STUFF

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.11 / CHAQUE
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
  • N° article PML30876
  • N° de modèle du manufacturier 30876
  • N° de classification normalisée des produits et services 31401500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1256
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce mastic élastomère à composant unique, vulcanisant à température ambiante, rend immédiatement les joints étanches. La pâte noire, thixotrope et sans affaissement peut supporter une plage de température continue de -59 à 232°C et a un point d'éclair supérieur à 93°C. Ce mastic non corrosif et sans danger pour les capteurs commence à durcir en cinq minutes et durcit complètement en 24 heures. Ce produit est vendu dans une cartouche de 300 millilitres.

Spécifications techniques

  • ArticleJoint d'étanchéité
  • Taille de contenant300 ml
  • Températures de service max.500 Degrees F
  • SérieSérie The Right Stuff d'une minute
  • Pour le type de fluideLubrifiants et liquides de refroidissement pour engrenages, fluides pour groupes motopropulseurs, y compris l'huile moteur et le liquide de transmission
  • Teneur en COV0,03
  • Point d'éclair203 Degrees F
  • Poids spécifique1.34
  • Exigences de stockage8 Degrees C à 28 Degrees C
  • Couleur Noir
  • Type de contenant Cartouche
  • Température minimale de service -75 Degrees F
  • Forme du produit Pâte
  • Normes California Proposition 65, Ford, GM et Mercedes-Benz, répond aux spécifications OEM pour Chrysler, NSF White Book Registered
  • Base chimique Caoutchouc élastomère
  • Type de joint Joint d'étanchéité
  • Application d'étanchéité spécifique Couvercles de différentiel, carters d'huile, couvercles de distribution, carters de transmission
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)