!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FBRCNT JOINTS,RTV,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP -54 À 260 ° C,DURC 24 H,GRIS,80 ML,SILICONE

FBRCNT JOINTS,RTV,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP -54 À 260 ° C,DURC 24 H,GRIS,80 ML,SILICONE

PERMATEX

FBRCNT JOINTS,RTV,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP -54 À 260  ° C,DURC 24 H,GRIS,80 ML,SILICONE close
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
FBRCNT JOINTS,RTV,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP -54 À 260 ° C,DURC 24 H,GRIS,80 ML,SILICONE

FBRCNT JOINTS,RTV,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP -54 À 260 ° C,DURC 24 H,GRIS,80 ML,SILICONE

PERMATEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.94 / CHAQUE
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
  • N° article PML59903
  • N° de modèle du manufacturier 59903
  • N° de classification normalisée des produits et services 31401902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Informations sur le produit

Ce joint d'étanchéité est un scellant monocomposant à vulcanisation à température ambiante conçu pour les applications à couple élevé et à fortes vibrations. La pâte de silicone grise, sans affaissement, sèche au toucher en une heure et durcit complètement en 24 heures. Ce scellant non corrosif à faible odeur a une plage de température de -54 à 260 °C. Il est sans danger pour les capteurs a un point d'éclair supérieur à 93 °C. Ce produit est vendu dans un tube de 80 millili

Spécifications techniques

  • ArticleJoint d'étanchéité
  • Taille de contenant3 oz
  • Temps jusqu'à durcissement complet24 h
  • Températures de service max.500 Degrees F
  • Forme du produitPâte
  • NormesProposition 65 de Californie, spécifiée par le fabricant d'équipement d'origine
  • Base chimiqueCaoutchouc de silicone oxime
  • Type de jointJoint d'étanchéité
  • Application d'étanchéité spécifiqueJoints d'extrémité du collecteur d'admission, boîtiers de thermostat, couvercles de soupapes, pompe à eau
  • Couleur Gris
  • Type de contenant Tube
  • Type de cure Vulcanisation à température ambiante (RTV)
  • Température minimale de service -65 Degrees F
  • Pour le type de fluide Lubrifiants et liquides de refroidissement pour engrenages, fluides pour groupes motopropulseurs, y compris l'huile moteur et le liquide de transmission
  • Teneur en COV 0,02
  • Point d'éclair 199 Degrees F
  • Poids spécifique 1.47
  • Exigences de stockage 8 Degrees C à 28 Degrees C
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)