Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce scellant à composant unique, vulcanisant à température ambiante résiste à l'environnement difficile de l'huile pour engrenages dans les différentiels et les boîtes de transfert. La pâte grise non toxique a une plage de température de fonctionnement continue de -54 à 260 °C et a un point d'éclair supérieur à 93 °C. Le scellant à faible odeur est sans danger pour les capteurs et commence à durcir en une hr et durcit complètement en 24 hrs. Ce produit ininflammable est offert e
Spécifications techniques
ArticleJoint d'étanchéité RTV Huile pour engrenages
Taille de contenant3 oz
Temps jusqu'à durcissement complet24 h
Températures de service max.500 Degrees F
Forme du produitPâte
Teneur en COV0,03
Point d'éclair199 Degrees F
Poids spécifique1.45
Exigences de stockage8 Degrees C à 28 Degrees C
CouleurGris
Type de contenantTube
Type de cureVulcanisation à température ambiante (RTV)
Température minimale de service-65 Degrees F
NormesProposition 65 de Californie, spécifiée par le fabricant d'équipement d'origine
Base chimiqueSilicone oxime
Type de jointJoint d'étanchéité
Application d'étanchéité spécifiqueDifférentiels, boîtes de transfert
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)