Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce scellant à composant unique, vulcanisant à température ambiante est conçu pour les applications à couple élevé et à fortes vibrations. La pâte de silicone bleue sans affaissement commence à durcir en 2 heures et durcit complètement en 24 heures. Ce scellant non corrosif à faible odeur a une plage de température de -54 °C à 260 °C. Il est sans danger pour les capteurs et a un point d'éclair supérieur à 95 °C. Ce produit ininflammable et non toxique est offert en tube de 80m
Spécifications techniques
ArticleJoint d'étanchéité Ultra Blue
Taille de contenant2 oz
Temps jusqu'à durcissement complet24 h
Températures de service max.500 Degrees F
Forme du produitPâte
NormesEnregistré dans le livre blanc de la NSF, spécifié par les OEM
Point d'éclair203 Degrees F
Poids spécifique1.44
Exigences de stockage8 Degrees C à 28 Degrees C
CouleurBleu
Type de contenantTube
Type de cureVulcanisation à température ambiante (RTV)
Température minimale de service-65 Degrees F
Pour le type de fluideFluides pour automobiles et ateliers
Base chimiqueCaoutchouc de silicone oxime
Type de jointJoint d'étanchéité
Application d'étanchéité spécifiqueCouvercles de différentiel, carters d'huile, couvercles de distribution, carters de transmission, couvercles de soupapes
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 34,37 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: