!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU FABRICATION JOINTS,PISTOLET CALFEUTRE,RTV,PÂTE THIXOTROPIQUE,CURE 24 H,NOIR,2X147 ML,ÉLASTOMÈR

JEU FABRICATION JOINTS,PISTOLET CALFEUTRE,RTV,PÂTE THIXOTROPIQUE,CURE 24 H,NOIR,2X147 ML,ÉLASTOMÈR

RIGHT STUFF

JEU FABRICATION JOINTS,PISTOLET CALFEUTRE,RTV,PÂTE THIXOTROPIQUE,CURE 24 H,NOIR,2X147 ML,ÉLASTOMÈR close
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
JEU FABRICATION JOINTS,PISTOLET CALFEUTRE,RTV,PÂTE THIXOTROPIQUE,CURE 24 H,NOIR,2X147 ML,ÉLASTOMÈR

JEU FABRICATION JOINTS,PISTOLET CALFEUTRE,RTV,PÂTE THIXOTROPIQUE,CURE 24 H,NOIR,2X147 ML,ÉLASTOMÈR

RIGHT STUFF

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.91 / CHAQUE
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
  • N° article PML30875
  • N° de modèle du manufacturier 30875
  • N° de classification normalisée des produits et services 31401500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1256
  • Poids à l’expédition 1.95 lb

Informations sur le produit

Cette trousse de fabrication de joints est livrée avec 2 cartouches de scellant non corrosif de 147 ml et un pistolet à calfeutrer court. Le scellant élastomère à composant unique, vulcanisant à température ambiante, rend immédiatement les joints étanches. La pâte noire, thixotrope et sans affaissement peut supporter une plage de température continue de -59 °C à 232 °C et a unpoint d'éclair supérieur à 93 °C. Sans dangerpour les capteurs. Durcissement initial en 5mins, durcit c

Spécifications techniques

  • ArticleJoint d'étanchéité
  • Taille de contenant147 ml
  • Températures de service max.500 Degrees F
  • SérieSérie The Right Stuff d'une minute
  • Pour le type de fluideLubrifiants et liquides de refroidissement pour engrenages, fluides pour groupes motopropulseurs, y compris l'huile moteur et le liquide de transmission
  • Teneur en COV0,03
  • Point d'éclair203 Degrees F
  • Poids spécifique1.34
  • Exigences de stockage8 Degrees C à 28 Degrees C
  • Couleur Noir
  • Type de contenant Trousse
  • Température minimale de service -75 Degrees F
  • Forme du produit Pâte
  • Normes California Proposition 65, Ford, GM et Mercedes-Benz, répond aux spécifications OEM pour Chrysler, NSF White Book Registered
  • Base chimique Caoutchouc élastomère
  • Type de joint Joint d'étanchéité
  • Application d'étanchéité spécifique Couvercles de différentiel, carters d'huile, couvercles de distribution, carters de transmission
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)