!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT ET REVÊTEMENT POUR JOINTS, PERMA SHIELD, BL, TUBE 2OZ

SCELLANT ET REVÊTEMENT POUR JOINTS, PERMA SHIELD, BL, TUBE 2OZ

PERMATEX

SCELLANT ET REVÊTEMENT POUR JOINTS, PERMA SHIELD, BL, TUBE 2OZ close
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
SCELLANT ET REVÊTEMENT POUR JOINTS, PERMA SHIELD, BL, TUBE 2OZ

SCELLANT ET REVÊTEMENT POUR JOINTS, PERMA SHIELD, BL, TUBE 2OZ

PERMATEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.62 / CHAQUE
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
  • N° article PML85420
  • N° de modèle du manufacturier 85420
  • N° de classification normalisée des produits et services 12352310
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Ce scellant et revêtement pour joints est bleu et est livré dans un tube de 2oz. Ces scellants pour joints renforcent l’étanchéité d’un joint existant afin d’empêcher les fluides et les gaz de fuiter à travers les pièces collées dans le cadre d’applications générales.

Spécifications techniques

  • ArticleScellant et revêtement pour joints
  • Taille de contenant2 oz
  • Températures de service max.500 Degrees F
  • Forme du produitLiquide
  • Pour le type de matériauMétal
  • Base chimiqueUréthane de polyester
  • Type de jointHabillage du joint, joint d'étanchéité
  • Application d'étanchéité spécifiqueEnsembles d'essieux, chapeaux de paliers, couvercles de différentiel, boîtes de vitesses, couvercles d'équipement hydraulique, pièces hydrauliques, joints de collecteurs d'admission, carters d'huile (coulés), joints de couvercles de soupapes, pompes à eau
  • Couleur Bleu
  • Type de contenant Tube
  • Température minimale de service -65 Degrees F
  • Pour le type de fluide Tous les autres fluides automobiles, essence
  • Teneur en COV 0,01
  • Point d'éclair 0 Degrees F
  • Poids spécifique 1.04
  • Exigences de stockage 8 Degrees C à 28 Degrees C
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)