!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARIOT PLATEFORME P/JARDIN,CAP 1000 LB

CHARIOT PLATEFORME P/JARDIN,CAP 1000 LB

DURHAM

CHARIOT PLATEFORME P/JARDIN,CAP 1000 LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHARIOT PLATEFORME P/JARDIN,CAP 1000 LB

CHARIOT PLATEFORME P/JARDIN,CAP 1000 LB

DURHAM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $574.06 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DHMGTEPT24368PN83T
  • N° de modèle du manufacturier GTEPT24368PN-83T
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 60.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Chariot à plateforme pour jardin
  • Hauteur hors tout 40-1/8 po
  • Largeur hors tout 24 po
  • Finition/revêtement de la plateforme Revêtement en poudre
  • Hauteur de plate-forme 12-7/8 po
  • Largeur de plate-forme 24 po
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Type de manche/poignée Poignée surélevée amovible
  • Nombre de plates-formes 1
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Assemblé(e)
  • Configuration de la roulette/roue (2) fixes, (2) pivotantes
  • Type de roulette Pneumatique
  • Capacité de charge 1 000 lb
  • Longueur hors tout 39-7/8 po
  • Matériau de plateau Acier
  • Gabarit de la plateforme Cal. 12
  • Longueur de plate-forme 36 po
  • Surface de la plateforme Lisse
  • Finition/revêtement du cadre Revêtement en poudre
  • Type de panneau latéral Aucun panneau latéral
  • Couleur Vert
  • Comprend Poignée amovible, plancher de palette à lèvres de 1-1/2 po
  • Diamètre de roulette 8 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande