!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FUSIBLE ACTION RAPIDE LIMITRON JKS

FUSIBLE ACTION RAPIDE LIMITRON JKS

BUSSMANN

FUSIBLE ACTION RAPIDE LIMITRON JKS close
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
FUSIBLE ACTION RAPIDE LIMITRON JKS

FUSIBLE ACTION RAPIDE LIMITRON JKS

BUSSMANN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $96.50 / CHAQUE
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
  • N° article BUSJKS50
  • N° de modèle du manufacturier JKS-50
  • N° de classification normalisée des produits et services 31251501
  • PAGE DU CATALOGUE # 55
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFusible
  • Tension nominale (CA)600 V CA
  • ClasseJ
  • VitesseAction rapide
  • Pour style de boîtier à fusiblesSans dispositif de refus
  • Taille de fusible2 3/8 po LO x 1 1/16 po dia
  • LargeurSans objet
  • Diamètre1 1/16 po
  • Série équivalenteA4J, JKS, JLS
  • Matériau du corpsMélamine
  • NormesCE, UL-248-8 guide JDDZ, CSA classe 1422-02
  • Ampères 50 A
  • Tension nominale (CC) Non évaluée
  • Voyant indicateur Non-indicateur
  • Style de corps Cylindrique
  • Interruption nominale 200 kA à 600 V CA
  • Longueur 2 3/8 po
  • Profondeur Sans objet
  • Marque et série équivalentes Bussmann JKS, Littelfuse JLS, Mersen A4J
  • Série de bloc-fusibles compatible CH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
  • Élément Simple
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)