!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FUSIBLE, CLASSE J, 110A, SERIE JTD

FUSIBLE, CLASSE J, 110A, SERIE JTD

LITTELFUSE

FUSIBLE, CLASSE J, 110A, SERIE JTD close
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
FUSIBLE, CLASSE J, 110A, SERIE JTD

FUSIBLE, CLASSE J, 110A, SERIE JTD

LITTELFUSE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $201.07 / CHAQUE
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
  • N° article WWG486J88
  • N° de modèle du manufacturier JTD110
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121608
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFusible
  • Tension nominale (CA)600 V CA
  • ClasseJ
  • VitesseTemporisation
  • Pour style de boîtier à fusiblesSans dispositif de refus
  • Taille de fusible3 po LO x 5-3/4 po dia
  • Diamètre5-3/4 po
  • Série équivalenteAJT, JTD, LPJ
  • Matériau du corpsMélamine
  • NormesCE, certifié CSA, UL 248-8 classe J, classé UL
  • Ampères 110 A
  • Tension nominale (CC) 500 V CC
  • Voyant indicateur Non-indicateur
  • Style de corps Lame
  • Interruption nominale 200 kA à 600 V CA, 20 kA à 500 V CC
  • Longueur 3 po
  • Marque et série équivalentes Bussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
  • Série de bloc-fusibles compatible LFJ
  • Élément Double
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)