!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FUSIBLE, CLASSE J, 110A, SERIE JLS

FUSIBLE, CLASSE J, 110A, SERIE JLS

LITTELFUSE

FUSIBLE, CLASSE J, 110A, SERIE JLS close
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
FUSIBLE, CLASSE J, 110A, SERIE JLS

FUSIBLE, CLASSE J, 110A, SERIE JLS

LITTELFUSE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $151.40 / CHAQUE
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
  • N° article WWG486J52
  • N° de modèle du manufacturier JLS110
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121608
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFusible
  • Tension nominale (CA)600 V CA
  • ClasseJ
  • VitesseAction rapide
  • Pour style de boîtier à fusiblesSans dispositif de refus
  • Taille de fusible3 po LO x 5-3/4 po dia
  • Diamètre5-3/4 po
  • Série équivalenteA4J, JKS, JLS
  • Matériau du corpsMélamine
  • NormesCE, certifié CSA, QPL-W-F-1814, UL 248-8 classe J, homologué UL
  • Ampères 110 A
  • Tension nominale (CC) Non classé
  • Voyant indicateur Non-indicateur
  • Style de corps Lame
  • Interruption nominale 200 kA à 600 V CA
  • Longueur 3 po
  • Marque et série équivalentes Bussmann JKS, Littelfuse JLS, Mersen A4J
  • Série de bloc-fusibles compatible LFJ
  • Élément Simple
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)