!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FUSIBLE,CLASSE J,100A,SERIE DFJ

FUSIBLE,CLASSE J,100A,SERIE DFJ

BUSSMANN

FUSIBLE,CLASSE J,100A,SERIE DFJ close
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
FUSIBLE,CLASSE J,100A,SERIE DFJ

FUSIBLE,CLASSE J,100A,SERIE DFJ

BUSSMANN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $439.66 / CHAQUE
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
  • N° article WWG30YE16
  • N° de modèle du manufacturier DFJ-100
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121608
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFusible
  • Tension nominale (CA)600 V CA
  • ClasseJ
  • VitesseAction rapide
  • Pour style de boîtier à fusiblesSans dispositif de refus
  • Taille de fusible4 5/8 po LO x 1 1/8 po dia
  • LargeurSans objet
  • Diamètre1 1/8 po
  • Série équivalenteDFJ, HSJ, LDFJ
  • Matériau du corpsMélamine
  • NormesCE, 248-8, classe J, UL, guide JDDZ, fichier E4273, CSA, classe 1422-02, fichier 53787
  • Ampères 100 A
  • Tension nominale (CC) 450 V CC
  • Voyant indicateur Non-indicateur
  • Style de corps Lame
  • Interruption nominale 100 kA à 450 V CC, 200 kA à 600 V CA
  • Longueur 4 5/8 po
  • Profondeur Sans objet
  • Marque et série équivalentes Bussmann DFJ, Littelfuse LDFJ, Mersen HSJ
  • Série de bloc-fusibles compatible CH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606
  • Élément Simple
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)