!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BLOC-FUSIBLE 30 A 300 V

BLOC-FUSIBLE 30 A 300 V

BUSSMANN

BLOC-FUSIBLE 30 A 300 V close
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
BLOC-FUSIBLE 30 A 300 V

BLOC-FUSIBLE 30 A 300 V

BUSSMANN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.60 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1CZ43
  • N° de modèle du manufacturier S-8301-1-R
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121411
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBloc-fusible
  • Plage d'ampères0 à 30 A
  • Tension nominale (V)300 VCA/VCC
  • Série de fusibles compatibles311, 312, 313, 314, 315, 322, 326, 3AG, ABC, ACG, GAB, GBB, GDL, GDV, GGC, GSA, MDA, MDL, MDQ, MDV, MDX, MMB
  • Style de boîtier à fusiblesSans dispositif de refus
  • Plage de fil22 à 10 AWG
  • Matériau du corpsThermoplastique
  • Hauteur0,56 po
  • Longueur2,19 po
  • Pour type de fusible Verre et céramique
  • Nb de pôles 1
  • Pour taille de fusible Lo 1 1/4 po x dia. 1/4 po
  • Voyant indicateur Non-indicateur
  • Conception du bloc-fusibles Ouvert
  • Style de montage À boulonner
  • Type de connecteur Vis
  • Largeur 0,5 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)