!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GOUJON ENT.FILETE,GRADE B7, 8PO LO,4PQ

GOUJON ENT.FILETE,GRADE B7, 8PO LO,4PQ

APPROVED VENDOR

GOUJON ENT.FILETE,GRADE B7, 8PO LO,4PQ close
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
GOUJON ENT.FILETE,GRADE B7, 8PO LO,4PQ

GOUJON ENT.FILETE,GRADE B7, 8PO LO,4PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $109.77 / PAQUET de 4
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
  • N° article WWG2AE30
  • N° de modèle du manufacturier STUDB71250800-004BX
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161619
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGoujon entièrement fileté
  • MatériauAcier
  • Longueur hors tout8 po
  • Système de mesurePouce
  • Écrous inclusNon
  • Norme de qualité des matériauxASTM A193
  • Limite d'élasticité minimale105 000 lb/po²
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux températures élevées
  • Type de filetage8UN
  • Grade/classe du matériau Grade B7
  • Taille de filetage 1 1/4 po-8
  • Résistance à la traction 125 000 lb/po²
  • Direction de filetage Droitier
  • Couleur Noir
  • Température max. 1 000 Degrees F
  • Nombre d'écrous inclus 0
  • Ajustement de fil 2 A
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)