!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MISE AU POINT DU SYSTEME CARBURANT TKO2000, P/ VEHICULES ESSENCE, 475 ML

MISE AU POINT DU SYSTEME CARBURANT TKO2000, P/ VEHICULES ESSENCE, 475 ML

KLEEN-FLO

MISE AU POINT DU SYSTEME CARBURANT TKO2000, P/ VEHICULES ESSENCE, 475 ML close
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
MISE AU POINT DU SYSTEME CARBURANT TKO2000, P/ VEHICULES ESSENCE, 475 ML

MISE AU POINT DU SYSTEME CARBURANT TKO2000, P/ VEHICULES ESSENCE, 475 ML

KLEEN-FLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 31,95 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 191,70 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article KLF835
  • N° de modèle du manufacturier 835
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101772
  • PAGE DU CATALOGUE # 411
  • Poids à l’expédition 1.09 lb

Informations sur le produit

Cette mise au point du système d'alimentation du TKO2000 est une formule extrêmement concentrée qui permet de nettoyer rapidement les injecteurs de carburant, les soupapes d'admission et les dépôts dans la chambre de combustion. Elle restaure, protège et maximise les performances du moteur des véhicules à essence (domestiques ou étrangers) en une seule application. Cette mise au point du système de carburant est livrée dans une bouteille de 475 millilitres.

Spécifications techniques

  • Article 475 mL
  • Taille 475 mL