!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ELECTROVANNE GAZ COMB, TUYAU 1/2 PO

ELECTROVANNE GAZ COMB, TUYAU 1/2 PO

REDHAT

ELECTROVANNE GAZ COMB, TUYAU 1/2 PO close
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
ELECTROVANNE GAZ COMB, TUYAU 1/2 PO

ELECTROVANNE GAZ COMB, TUYAU 1/2 PO

REDHAT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $350.51 / CHAQUE
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
  • N° article WWG54ZE14
  • N° de modèle du manufacturier K3A542V
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.605 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉlectrovanne
  • Configuration de démarrage de vanneNormalement fermé
  • Taille de tuyau nominale1/2 po
  • Matériau du corpsAluminium
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - maximale6 lb/po2
  • Tension (V)120 V CA
  • Pour les médiasGaz combustible
  • Différence de pression d'eau chaude de service - maximaleNon classé
  • Température du fluide - maximale140 Degrees F
  • Différence de pression d'huile légère de service - maximaleNon classé
  • Type de filetageTuyau
  • Température ambiante - maximale160 Degrees F
  • Classe d'isolation de serpentinH
  • Connexions électriquesDéchouchures de 7/8 po
  • Indice de protection NEMA1
  • Largeur hors tout2 7/16 po
  • Hauteur hors tout4 po
  • Puissance (W)16,7 W
  • ApplicationPour le contrôle des brûleurs à gaz commerciaux et industriels
  • Temps de réponse1 s
  • Fréquence60 Hz
  • Nombre de voies de vanne 2-voies
  • Type de vanne Haute pression
  • Diamètre de l'orifice 3/4 po
  • Coefficient de volume (Cv) 5
  • Matériau de joint NBR
  • Boîtier de serpentin Usage général avec boîte de jonction
  • Différence de pression de service - minimale 0 lb/po²
  • Différence de pression de vapeur de service - maximale Non classé
  • Différence de pression d'eau de service - maximale Non classé
  • Nombre de positions de vanne 2 positions
  • Température ambiante - minimale -40 Degrees F
  • Gas Capacity 272,300 Btu/h
  • Classification environnementale Intérieur, extérieur
  • Type de connexion d'entrée NPTF
  • Normes CSA, FM, homologué UL
  • Longueur hors tout 2 3/4 po
  • Bobine incluse Bobine incluse
  • Joint d'étanchéité inclus Joint inclus
  • Orientation de montage Horizontale, verticale
  • Différence de pression de service - maximale 6 lb/po2
  • D.I. de tuyau flexible NPTF
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)