!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR AGRI,SPLT PH,TEAO,1/4 CV,1725 TR/MIN

MTR AGRI,SPLT PH,TEAO,1/4 CV,1725 TR/MIN

MARATHON MOTORS

MTR AGRI,SPLT PH,TEAO,1/4 CV,1725 TR/MIN close
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
MTR AGRI,SPLT PH,TEAO,1/4 CV,1725 TR/MIN

MTR AGRI,SPLT PH,TEAO,1/4 CV,1725 TR/MIN

MARATHON MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $225.45 / CHAQUE
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
  • N° article WWG24TM10
  • N° de modèle du manufacturier 048S17T2004
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur agricole à usage général
  • Conception de moteurPhase auxiliaire
  • HP1/4
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • PhasesSimple
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Carcasse48Y
  • Intensité maximale (A)4 A
  • Protection thermique du moteurManuelle
  • Efficacité nominale54 %
  • Longueur hors tout7-5/8 po
  • Longueur d'arbre1-1/2 po
  • Taille de goujonNo. 10-32
  • Utilisable à 208 VNon
  • Classe d'isolationB
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Classe de rendement du moteurRendement standard
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Application de moteur Application agricole
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé à circulation d'air
  • Type de fixation du moteur Frontale
  • Tension (V) 115 V CA
  • Facteur de service du moteur 1
  • Sous-application de moteur Ventilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • Hz 60 Hz
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Facteur de marche Continu
  • Nb de vitesses 1
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Normes Certifié CSA, Reconnu UL
  • Utilisable à 200 V Non
  • Poids 10 lb
  • Longueur sans tige 6-1/16 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Finition Gris
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)