!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

DAYTON

MOTEUR close
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
MOTEUR

MOTEUR

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $561.71 / CHAQUE
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
  • N° article AOS4K998BA
  • N° de modèle du manufacturier 4K998BA
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 45.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'entraînement de tarière
  • Conception de moteurDémarrage par condensateur
  • HP1-1/2
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Phases1
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Carcasse56Y
  • Intensité maximale (A)16,2/8,1
  • Protection thermique du moteurManuelle
  • Efficacité nominale80,5 %
  • Longueur hors tout13-15/16 po
  • Longueur d'arbre1-7/8 po
  • ComprendBoîte de dérivation et couvercle de condensateur avec joints, rallonge de l'arbre au-delà du protège-ventilateur pour le démarrage manuel, clavette d'arbre
  • Longueur sans tige12-1/16
  • Roulements de moteurBilles
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Application de moteur Application agricole
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé autoventilé
  • Type de fixation du moteur Frontale/sur base
  • Tension (V) 115/230
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Sous-application de moteur Tarière
  • Hz 60
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Condensateur requis Inclus
  • Nb de vitesses 1
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Normes UL E37403 (composantes), CSA 258501
  • Classe d'isolation B
  • Température ambiante max. 40 degrés C
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé
  • Finition Émail
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)