!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TÉ,FORGÉ,PLAGE DE TEMPÉRATURE : -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAXIMALE DE 1200 LB/PO2,¾ PO,LAITON

TÉ,FORGÉ,PLAGE DE TEMPÉRATURE : -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAXIMALE DE 1200 LB/PO2,¾ PO,LAITON

FAIRVIEW

TÉ,FORGÉ,PLAGE DE TEMPÉRATURE : -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAXIMALE DE 1200 LB/PO2,¾ PO,LAITON close
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
TÉ,FORGÉ,PLAGE DE TEMPÉRATURE : -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAXIMALE DE 1200 LB/PO2,¾ PO,LAITON

TÉ,FORGÉ,PLAGE DE TEMPÉRATURE : -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAXIMALE DE 1200 LB/PO2,¾ PO,LAITON

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.65 / CHAQUE
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
  • N° article FAR101E
  • N° de modèle du manufacturier 101-E
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # 1754
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ce té forgé a une pression maximale de 1 200 lb/po2 et une taille de tuyau de ¾ pouce. Il est fabriqué en laiton et a une plage de température de -65°F à 250°F.

Spécifications techniques

  • ArticleTé forgé
  • Forme spécifique du raccord de tuyau
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)