!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TÉ MÂLE/FEMELLE,FORGÉ,TUYAU MÂLE,GAMME DE TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAX : 1200 LB/PO2,¼PO,LAITON

TÉ MÂLE/FEMELLE,FORGÉ,TUYAU MÂLE,GAMME DE TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAX : 1200 LB/PO2,¼PO,LAITON

FAIRVIEW

TÉ MÂLE/FEMELLE,FORGÉ,TUYAU MÂLE,GAMME DE TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAX : 1200 LB/PO2,¼PO,LAITON close
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
TÉ MÂLE/FEMELLE,FORGÉ,TUYAU MÂLE,GAMME DE TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAX : 1200 LB/PO2,¼PO,LAITON

TÉ MÂLE/FEMELLE,FORGÉ,TUYAU MÂLE,GAMME DE TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAX : 1200 LB/PO2,¼PO,LAITON

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.29 / CHAQUE
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
  • N° article FAR107B
  • N° de modèle du manufacturier 107-B
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Ce té de rue forgé est destiné aux filetages de tuyau mâle qui ont une taille de tuyau de ¼ pouce. Il est fabriqué en laiton, a une pression maximale de 1 200 lb/po2 et une plage de température de -65 °F à 250 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleTé mâle-femelle forgé
  • Forme spécifique du raccord de tuyauTé mâle-femelle
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)