!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT À POUSSER,RALLONGE W30,CAP. CHG : 0.5 TONNE,DIA DE ROUE : 60MM,AC TRAITÉ THERMIQUEMENT

CHARIOT À POUSSER,RALLONGE W30,CAP. CHG : 0.5 TONNE,DIA DE ROUE : 60MM,AC TRAITÉ THERMIQUEMENT

KITO

CHARIOT À POUSSER,RALLONGE W30,CAP. CHG : 0.5 TONNE,DIA DE ROUE : 60MM,AC TRAITÉ THERMIQUEMENT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHARIOT À POUSSER,RALLONGE W30,CAP. CHG : 0.5 TONNE,DIA DE ROUE : 60MM,AC TRAITÉ THERMIQUEMENT

CHARIOT À POUSSER,RALLONGE W30,CAP. CHG : 0.5 TONNE,DIA DE ROUE : 60MM,AC TRAITÉ THERMIQUEMENT

KITO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,401.47 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KTOFTSP005W30
  • N° de modèle du manufacturier FTSP005W30
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 250.0 lb

Informations sur le produit

Ce chariot doté d'une extension W30 s'adapte à une aile de poutre de 12 po et a une capacité de chargement de 0,5 tonne. Il a un diamètre de roue de 60 mm, une courbe de rayon minimum de 1 100 mm et une hauteur libre de 10,8 po à l'arbre et une hauteur libre de 89,3 po à renflouer. Ce chariot comprend des roues en acier traité thermiquement, des roulements à billes lubrifiés à vie et des pattes de sécurité réglables.

Spécifications techniques

  • ArticlePalan charriot
  • Comprend Roues en acier traitées à chaleur, roulement à billes lubrifié à vie, écrou de sécurité ajustables
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande