!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT À ENGRENAGE,RALLONGE W30,CAP CHARGE 2 T,CHAÎNE DE 10 PI,AC TRAITÉ THERMIQUEMENT

CHARIOT À ENGRENAGE,RALLONGE W30,CAP CHARGE 2 T,CHAÎNE DE 10 PI,AC TRAITÉ THERMIQUEMENT

KITO

CHARIOT À ENGRENAGE,RALLONGE W30,CAP CHARGE 2 T,CHAÎNE DE 10 PI,AC TRAITÉ THERMIQUEMENT close
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
CHARIOT À ENGRENAGE,RALLONGE W30,CAP CHARGE 2 T,CHAÎNE DE 10 PI,AC TRAITÉ THERMIQUEMENT

CHARIOT À ENGRENAGE,RALLONGE W30,CAP CHARGE 2 T,CHAÎNE DE 10 PI,AC TRAITÉ THERMIQUEMENT

KITO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,908.84 / CHAQUE
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
  • N° article KTOFTSG020-10W30
  • N° de modèle du manufacturier FTSG020-10W30
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 874.0 lb

Informations sur le produit

Ce chariot à engrenage avec une extension W30 s'adapte à une bride de poutre de 12 pouces. Il est doté d'une chaîne de 10 pieds et d'une capacité de charge de deux tonnes. Il a un diamètre de roue de 85 millimètres, une courbe à rayon minimum de 59 pouces, et une hauteur de tête de 25,6 pouces jusqu'à l'arbre et de 128,6 pouces jusqu'à la caution. Ce chariot comprend des roues en acier traité thermiquement, des roulements à billes lubrifiés à vie et des ergots de sécurité régla

Spécifications techniques

  • ArticlePalan charriot
  • Comprend Roues en acier traitées à chaleur, roulement à billes lubrifié à vie, écrou de sécurité ajustables
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)