!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT À POUSSER,CR,RALLONGE W30,CAP. CHG : 0.5 TONNE,DIA DE ROUE : 60MM,AC TRAITÉ THERMIQUEMENT

CHARIOT À POUSSER,CR,RALLONGE W30,CAP. CHG : 0.5 TONNE,DIA DE ROUE : 60MM,AC TRAITÉ THERMIQUEMENT

KITO

CHARIOT À POUSSER,CR,RALLONGE W30,CAP. CHG : 0.5 TONNE,DIA DE ROUE : 60MM,AC TRAITÉ THERMIQUEMENT close
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
CHARIOT À POUSSER,CR,RALLONGE W30,CAP. CHG : 0.5 TONNE,DIA DE ROUE : 60MM,AC TRAITÉ THERMIQUEMENT

CHARIOT À POUSSER,CR,RALLONGE W30,CAP. CHG : 0.5 TONNE,DIA DE ROUE : 60MM,AC TRAITÉ THERMIQUEMENT

KITO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,967.17 / CHAQUE
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
  • N° article KTOFTSP005CRW30
  • N° de modèle du manufacturier FTSP005CRW30
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 250.0 lb

Informations sur le produit

Ce chariot CR doté d'une extension W30 s'adapte à une aile de poutre de 12 po et a une capacité de chargement de 0,5 tonne. Il a un diamètre de roue de 60 mm, une courbe de rayon minimum de 1 100 mm et une hauteur libre de 10,8 po à l'arbre et une hauteur libre de 89,3 po à renflouer. Ce chariot comprend des roues en acier traité thermiquement, des roulements à billes lubrifiés à vie et des pattes de sécurité réglables.

Spécifications techniques

  • ArticlePalan charriot
  • Comprend Roues en acier traitées à chaleur, roulement à billes lubrifié à vie, écrou de sécurité ajustables
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)