!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT ALIMENTAIRE,440 V,CAP CHG 2 205 LB,15 PO,DIA DE ROUE 95 MM,AC INOXYDABLE

CHARIOT ALIMENTAIRE,440 V,CAP CHG 2 205 LB,15 PO,DIA DE ROUE 95 MM,AC INOXYDABLE

KITO

CHARIOT ALIMENTAIRE,440 V,CAP CHG 2 205 LB,15 PO,DIA DE ROUE 95 MM,AC INOXYDABLE close
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
CHARIOT ALIMENTAIRE,440 V,CAP CHG 2 205 LB,15 PO,DIA DE ROUE 95 MM,AC INOXYDABLE

CHARIOT ALIMENTAIRE,440 V,CAP CHG 2 205 LB,15 PO,DIA DE ROUE 95 MM,AC INOXYDABLE

KITO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8,017.46 / CHAQUE
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
  • N° article KTOFMR2010L4-15
  • N° de modèle du manufacturier FMR2010L4-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 68.0 lb

Informations sur le produit

Ce chariot alimentaire de 440 volts s'adapte à une hauteur de poutre de 15 pouces et à une bride de poutre de 2 1/4 à 5 pouces. Les roues ont un diamètre de 95 millimètres et sont fabriquées en acier inoxydable. Ce chariot comprend un acier traité thermiquement, des roulements à billes lubrifiés à vie et des ergots de sécurité réglables.

Spécifications techniques

  • ArticleCharriot
  • ComprendAcier traité à la chaleur, Roulements à billes lubrifiés à vie, Écrou sécuritaires ajustables
  • Phases 3
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)