!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHAR PLTE-FORM A POIGN PLI,330 LB

CHAR PLTE-FORM A POIGN PLI,330 LB

APPROVED VENDOR

CHAR PLTE-FORM A POIGN PLI,330 LB close
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
CHAR PLTE-FORM A POIGN PLI,330 LB

CHAR PLTE-FORM A POIGN PLI,330 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $352.46 / CHAQUE
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
  • N° article GGM2TUT5
  • N° de modèle du manufacturier 2TUT5
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 635
  • Poids à l’expédition 25.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Camion à plateforme à poignée pliable
  • Hauteur hors tout 36 po
  • Largeur hors tout 18 po
  • Hauteur de plate-forme 6"
  • Largeur de plate-forme 18"
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Emplacement des ouvertures pour la poignée Un côté
  • Couleur Bleu
  • Diamètre de roulette 4 po
  • Type de roulette (2) fixes, (2) pivotantes
  • Capacité de charge 330 lb
  • Longueur hors tout 28 po
  • Matériau de plateau Plastique
  • Longueur de plate-forme 28"
  • Surface de la plateforme Nervurée
  • Type de manche/poignée Pliante
  • Nombre de plates-formes 1
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Assemblé(e)
  • Largeur de roulette 1 po