!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NIVEAU FATMAX,AMAGN,NIVEAU DE LECTURE,3 FLACONS,JAUNE/NR,72 PO LONG,AL

NIVEAU FATMAX,AMAGN,NIVEAU DE LECTURE,3 FLACONS,JAUNE/NR,72 PO LONG,AL

STANLEY

NIVEAU FATMAX,AMAGN,NIVEAU DE LECTURE,3 FLACONS,JAUNE/NR,72 PO LONG,AL close
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
NIVEAU FATMAX,AMAGN,NIVEAU DE LECTURE,3 FLACONS,JAUNE/NR,72 PO LONG,AL

NIVEAU FATMAX,AMAGN,NIVEAU DE LECTURE,3 FLACONS,JAUNE/NR,72 PO LONG,AL

STANLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $120.40 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article STT43-572
  • N° de modèle du manufacturier 43-572
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111802
  • PAGE DU CATALOGUE # 401
  • Poids à l’expédition 3.96 lb

Informations sur le produit

Ce niveau FatMax jaune et noir, non magnétique, d'une longueur de 72 po, est doté d'une structure monobloc en aluminium en forme de caisson p/ une durabilité et une précision jusqu'à 0,0005 po. Il est doté de 3 flacons en acrylique, dont un flacon central ponté Madge p/ une surface de marquage continue, une rainure en V, un grand trou de préhension et des embouts amortisseurs.

Spécifications techniques

  • ArticleNiveau FatMax(R)
  • Nb de fioles d'aplomb2
  • Matériau de fioleAcrylique
  • Nb d'aimants0
  • CouleurJaune/noir
  • Nb total de fioles3
  • Nb de fioles 3
  • Lecture sur le dessus Oui
  • Caractéristiques Flacon central comblé Maxedge(TM) pour surface de marquage continue et durabilité, pièce simple, structure en poutres caissons eb alluminium pour durabilité et précision
  • Matériau de la carcasse Aluminium
  • Comprend à niveau uniquement
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)