!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLYING SPLICE TAPE,36.09 YD,5 MIL,BLUE

FLYING SPLICE TAPE,36.09 YD,5 MIL,BLUE

3M

FLYING SPLICE TAPE,36.09 YD,5 MIL,BLUE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
FLYING SPLICE TAPE,36.09 YD,5 MIL,BLUE

FLYING SPLICE TAPE,36.09 YD,5 MIL,BLUE

3M

Prix en liquidation :
$31.44 / ROULEAU

Votre prix : 125,76 $ / ROULEAU
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
  • N° article MMMR5348-50X33
  • N° de modèle du manufacturier R5348-50X33
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.87 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif épissé volant
  • Matériau adhésif du rubanRepulpable
  • Longueur du ruban (unités impériales)36,09 vg
  • Marque de ruban adhésif3M
  • Couleur du rubanBleu
  • Forme du produitRouleau
  • Type de rubanRuban d'épissure volante séparable et repulpable
  • Longueur du ruban (unités métriques)33 m
  • Sous-type de ruban Ruban d'épissage
  • Largeur du ruban (unités impériales) 2 po
  • Épaisseur de ruban 5 mil
  • Série R5348
  • Température maximale de performance du ruban 350 Degrees F
  • Conforme aux spécifications Conforme aux normes de la FDA
  • Normes FDA 21 CFR 176.170
  • Largueur du ruban (unités métriques) 50 mm