!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE, 1600LM, 32W, 100V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K, 5,67PO LO, 4-BROCHES, GX24Q-3, FORME T4X2

AMPOULE FLUORESCENTE, 1600LM, 32W, 100V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K, 5,67PO LO, 4-BROCHES, GX24Q-3, FORME T4X2

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE, 1600LM, 32W, 100V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K, 5,67PO LO, 4-BROCHES, GX24Q-3, FORME T4X2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMPOULE FLUORESCENTE, 1600LM, 32W, 100V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K, 5,67PO LO, 4-BROCHES, GX24Q-3, FORME T4X2

AMPOULE FLUORESCENTE, 1600LM, 32W, 100V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K, 5,67PO LO, 4-BROCHES, GX24Q-3, FORME T4X2

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 26,21 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 1 310,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LVA21394
  • N° de modèle du manufacturier 21394
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.194 lb

Informations sur le produit

Cette lampe fluorescente est conforme aux normes RoHS. Elle fonctionne en 100V, 32W, avec un culot à 4 broches GX24Q-3 et une intensité lumineuse de 1 600 lumens. Elle dispose aussi d’une durée de vie nominale de 26 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe fluorescente
  • Indice de rendu des couleurs82
  • Lumens1 600 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Puissance (W)32 W
  • Source d'alimentation d'ampouleBallast séparé nécessaire
  • Longueur hors tout5,67 po
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • Forme de l'ampoule T4X2
  • Température de couleur 4 100 K
  • Type de lampe (éclairage) Fluorescente
  • Tension (V) 100 V
  • Intensité réglable Oui
  • Température d'allumage d'ampoule min. 40 Degrees F
  • Durée de vie nominale 26 000 h
  • Diamètre de l'ampoule 2 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande