Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes : NSF, RoHS, uLEPH. 40W, culot moyen à deux broches (G13), résistante aux chocs, lumière blanche, 2550 lumens, température de couleur de 3500K, durée de vie nominale de 24 000 heures.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule fluorescente linéaire
Boîtier d'ampouleVerre
Désignation d'ampouleF40T12 NX/ALTO
Température de couleur3 500 K
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Résistance à l'éclatementOui
Tension (V)120 VCA
Type d'allumage d'ampouleRapide
Longueur hors tout48 po
Diamètre de l'ampoule1 1/2 po
Couleur de lumièreBlanc
Type de culot d'ampouleDouble broche moyenne (G13)
Forme de l'ampouleT12
Indice de rendu des couleurs88
Lumens2 550 lm
Longueur nominale4 pi
Puissance (W)40 W
NormesZone non alimentaire NSF, certifié NSF zone d'éclaboussement, ULEPH
Rendement élevéNon
Durée de vie nominale24 000 h
Intensité réglableNon
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca