!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 8PI L, T12, 75W, 4100K, 5000LM, BLANC FROID

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 8PI L, T12, 75W, 4100K, 5000LM, BLANC FROID

SHAT-R-SHIELD

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 8PI L, T12, 75W, 4100K, 5000LM, BLANC FROID close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 8PI L, T12, 75W, 4100K, 5000LM, BLANC FROID

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 8PI L, T12, 75W, 4100K, 5000LM, BLANC FROID

SHAT-R-SHIELD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 55,03 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 15 = 825,45 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 15. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG33H569
  • N° de modèle du manufacturier F96T12 CW Supreme
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # 121
  • Poids à l’expédition 1.25 lb

Informations sur le produit

Ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes : NSF, RoHS, uLEPH. 75W, culot à une broche (fa8), résistante aux chocs, lumière blanche, 5000 lumens, température de couleur de 4100K, durée de vie nominale de 12 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampouleF96T12 CW SUPREME/ALTO
  • Température de couleur4 100 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Résistance à l'éclatementOui
  • Tension (V)120 VCA
  • Type d'allumage d'ampouleInstantané
  • Longueur hors tout96 po
  • Diamètre de l'ampoule1 1/2 po
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Type de culot d'ampoule Une broche (FA8)
  • Forme de l'ampoule T12
  • Indice de rendu des couleurs 89
  • Lumens 5 000 lm
  • Longueur nominale 8 pi
  • Puissance (W) 75 W
  • Normes Zone non alimentaire NSF, certifié NSF zone d'éclaboussement, ULEPH
  • Rendement élevé Non
  • Durée de vie nominale 12 000 h
  • Intensité réglable Non
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande