!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI L, T12, 40W, 4100K, 2600LM, BLANC FROID

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI L, T12, 40W, 4100K, 2600LM, BLANC FROID

SHAT-R-SHIELD

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI L, T12, 40W, 4100K, 2600LM, BLANC FROID close
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
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI L, T12, 40W, 4100K, 2600LM, BLANC FROID

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI L, T12, 40W, 4100K, 2600LM, BLANC FROID

SHAT-R-SHIELD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.99 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 30 = 869,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 30. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article WWG33H567
  • N° de modèle du manufacturier F40T12 CW Supreme
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # 121
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

Ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes : NSF, RoHS, uLEPH. 40W, culot moyen à deux broches (G13), résistante aux chocs, lumière blanche, 2600 lumens, température de couleur de 4100K, durée de vie nominale de 24 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampouleF40T12 CW SUPREME/ALTO
  • Température de couleur4 100 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Résistance à l'éclatementOui
  • Tension (V)120 VCA
  • Type d'allumage d'ampouleRapide
  • Longueur hors tout48 po
  • Diamètre de l'ampoule1 1/2 po
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Forme de l'ampoule T12
  • Indice de rendu des couleurs 89
  • Lumens 2 600 lm
  • Longueur nominale 4 pi
  • Puissance (W) 40 W
  • Normes Zone non alimentaire NSF, certifié NSF zone d'éclaboussement, ULEPH
  • Rendement élevé Non
  • Durée de vie nominale 24 000 h
  • Intensité réglable Non