!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BALLAST FLUOR,ELECTRONIQ,INSTANTANE,32W

BALLAST FLUOR,ELECTRONIQ,INSTANTANE,32W

PHILIPS

BALLAST FLUOR,ELECTRONIQ,INSTANTANE,32W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BALLAST FLUOR,ELECTRONIQ,INSTANTANE,32W

BALLAST FLUOR,ELECTRONIQ,INSTANTANE,32W

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.24 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG36ND50
  • N° de modèle du manufacturier IOP4P32HLSC
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Spécifications techniques

  • Article Ballast fluorescent
  • Marque et série Optanium
  • Type de d'allumage du ballast Instantané
  • Nb de lampes supportées 3, 4
  • Type de lampe de ballast T8
  • Type de gradation Sans gradation
  • Température de démarrage min. -28 Degrees C
  • Watts d'entrée 145 à 147 W
  • Facteur de ballast 0,89
  • Fréquence 50/60 Hz
  • Distortion harmonique Moins de 10 %
  • Largeur 1-5/16 po
  • Type de câblage Parallèle
  • Douilles incluses Non
  • Type de produit Ballast fluorescent
  • Type de ballast Électronique
  • Tension d'entrée (V) 120 à 277 VCA
  • Watts max. d'ampoule 32 W
  • Ballast de gradation Non
  • Méthode de gradation Sans gradation
  • Ampères CA 0,54 à 1,26
  • Normes Homologué CEC, classification CEE, CSA, NEMA, conforme RoHS, certifié UL
  • Facteur de puissance 0,98
  • Intensité de service à 120 V 1.26 A
  • Longueur 9-1/2 po
  • Hauteur 1-3/16 po
  • Protection thermique Classe P
  • Démarreur requis No

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande