!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE REGULATN FLUX,RCCRD INST6MM M5X0,9

VANNE REGULATN FLUX,RCCRD INST6MM M5X0,9

LEGRIS

VANNE REGULATN FLUX,RCCRD INST6MM M5X0,9 close
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
VANNE REGULATN FLUX,RCCRD INST6MM M5X0,9

VANNE REGULATN FLUX,RCCRD INST6MM M5X0,9

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.58 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1PFY8
  • N° de modèle du manufacturier 7660 06 19
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne de régulation de débit
  • Orifice d'entrée de soupape6 mm Push To Connect
  • Pression nominale max. (vannes)145 lb/po²
  • Température max.158 Degrees F
  • Nd de directions contrôlées 1
  • Orifice de sortie de soupape M5 X 0.8
  • Plage de pression 14,5 - 145 lb/po²
  • Groupement de produits de soupapes pneumatiques Vanne de réglage de débit
  • Pays d’origine Espagne (sous réserve de modification)