!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNES DE CONTROLE

VANNES DE CONTROLE

INGERSOLL RAND

VANNES DE CONTROLE close
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
VANNES DE CONTROLE

VANNES DE CONTROLE

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $114.24 / CHAQUE
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
  • N° article ARO104104F03
  • N° de modèle du manufacturier 104104-F03-G
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne de régulation de débit
  • Orifice d'entrée de soupape3/8 po NPT
  • Pression nominale max. (vannes)200 lb/po²
  • Bouton d'ajustementCalibré
  • Inserts pour orifices de tuyauxAcier zingué
  • Nd de directions contrôlées 1
  • Orifice de sortie de soupape 3/8 po NPT
  • Température max. 200 Degrees F
  • Corps Thermoplastique chargé de verre
  • Groupement de produits de soupapes pneumatiques Vanne de réglage de débit